Korunkové matice
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
Korunkové matice
12080
12080.160.150
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
Šestihranná nízká korunková matice s drážkou a jemným závitem DIN 979 Ocel Bez PU 04 M16X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozměry
d-D
M16
m
13
n
4.5
P
1.5
s
24
Závlačka DIN 94
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
979
Čísla materiálu
Objednací číslo
12080.160.150
EAN
8715492576224
UBB
950355110889
UNSPSC
31161707