text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice s ozubeným nákružkem DIN ≈6923 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8 M8

Specifikace

Průměr M8
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
  • Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.

Rozměry

d-D M8
dc (max.) 17.9
m (max.) 8
P 1.25
s 13

Normy

NF ≈E25-406
DIN ≈6923
ISO ≈4161

Čísla materiálu

Objednací číslo 11611.080.001
EAN 8715493517974
UBB 950355964855
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.