text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice s ozubeným nákružkem DIN ≈6923 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8 M12

Specifikace

Průměr M12
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
  • Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.

Rozměry

d-D M12
dc (max.) 26
m (max.) 12
P 1.75
s 18

Normy

DIN ≈6923
NF ≈E25-406
ISO ≈4161

Čísla materiálu

Objednací číslo 11611.120.001
EAN 8715493780262
UBB 951355371653
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.