HERBO BVBA
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
Matice s nákružkem
11609
11609.100.001
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
Šestihranná matice s ozubeným nákružkem DIN ≈6923 Ocel Bez PU 8 M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Rozměry
d-D
M10
dc (max.)
21.8
m (max.)
10
P
1.5
s
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
ISO
≈4161
Čísla materiálu
Objednací číslo
11609.100.001
EAN
8715492573865
UBB
950355964699
UNSPSC
31161727