Bed. aandrijving
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
Matice s nákružkem
55119
55119.030.001
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
Šestihranná matice s ozubeným nákružkem DIN ≈6923 Nerezocel A4 M3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Rozměry
d-D
M3
dc (max.)
7.8
m (max.)
3.8
P
0.5
s
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4161
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
Čísla materiálu
Objednací číslo
55119.030.001
EAN
8715494099103
UBB
500571769891
UNSPSC
31161727