My Favorites
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
Matice s nákružkem
51119
51119.100.001
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
Šestihranná matice s ozubeným nákružkem DIN ≈6923 Nerezocel A2 M10
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
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Rozměry
d-D
M10
dc (max.)
21.8
m (max.)
10
P
1.5
s
15
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈4161
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
Čísla materiálu
Objednací číslo
51119.100.001
EAN
8715494103756
UBB
500571679546
UNSPSC
31161727