Matice s nákružkem
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
Matice s nákružkem
11590
11590.240.001
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
Šestihranná matice s nákružkem DIN 6923 Ocel Pozinkované 8 M24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M24
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
Rozměry
d-D
M24
dc (max.)
51
m (max.)
24
P
3
s
36
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-406
DIN
6923
ISO
4161
Čísla materiálu
Objednací číslo
11590.240.001
EAN
8715492573636
UBB
950355637667
UNSPSC
31161727