MAVE B.V.
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
Spojovací matice
11411
11411.100.001
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
Šestihranná matice nízká s velkým závitem H=3xD Ocel Žárový zinek M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Oversized hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6AZ and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6g before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.nadrozměrný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Oversized hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6AZ and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6g before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.nadrozměrný
Rozměry
d-D
M10
m
30
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
11411.100.001
EAN
8715494514286
UBB
500621922375
UNSPSC
31161727