text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Ocel Pozinkované 04 M27X2,00


Objednací číslo
Průměr
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M27
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M27
m 13.5
P 2
s 41

Normy

ISO 8675
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 11380.270.200
EAN 8715492571489
UBB 950355354677
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.