text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Ocel Pozinkované 04 M22X1,50


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M22
Značka Fabory
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M22
m 11
P 1.5
s 32

Normy

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
DIN 439-2
NF E25-453
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 11380.220.150
EAN 8715492571441
UBB 950355354347
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.