Nízké matice
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
Matice
Nízké matice
11380
11380.160.150
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
Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Ocel Pozinkované 04 M16X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M16
m
8
P
1.5
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-453
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
11380.160.150
EAN
8715492571380
UBB
950355091733
UNSPSC
31161727