text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Ocel Pozinkované 04 M12X1,00 (≠DIN)


Objednací číslo
Průměr
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M12
m 6
P 1
s 19

Normy

NEN 2334-B
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
DIN 439-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 11380.120.100
EAN 8715492571311
UBB 951355073093
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.