Nedtrain Oud
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
Nízké matice
11070
11070.380.150
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
Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Ocel Bez PU 04 M38X1,50 (≠DIN)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 3
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M38
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Rozměry
d-D
M38
m
19
P
1.5
s
60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8675
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-453
Čísla materiálu
Objednací číslo
11070.380.150
EAN
8715492569028
UBB
950355713898
UNSPSC
31161727