text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Nerezocel A4 040 M12X1,25


Objednací číslo
Průměr
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit

Rozměry

d-D M12
m 6
P 1.25
s 19

Normy

NEN 2334-B
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-453

Čísla materiálu

Objednací číslo 55092.120.125
EAN 8715492333001
UBB 950355840931
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.