FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nízké matice
51092
51092.080.075
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
Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Nerezocel A2 Min.50 M8X0,75 (≠DIN)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Rozměry
d-D
M8
m
4
P
0.75
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8675
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
DIN
439-2
Čísla materiálu
Objednací číslo
51092.080.075
EAN
8715494139533
UBB
500571314557
UNSPSC
31161727