Nízké matice
51092
51092.180.150
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
Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Nerezocel A2 Min.50 M18X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M18
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Rozměry
d-D
M18
m
9
P
1.5
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NF
E25-453
DIN
439-2
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
51092.180.150
EAN
8715492268228
UBB
950355569506
UNSPSC
31161727