text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká MF DIN 439 2 Nerezocel A2 Min.50 M14X1,50


Objednací číslo
Průměr
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Třída Min.50
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický jemný závit
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Rozměry

d-D M14
m 7
P 1.5
s 22

Normy

ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NF E25-453
NEN 2334-B
DIN 439-2

Čísla materiálu

Objednací číslo 51092.140.150
EAN 8715492268204
UBB 950355569357
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.