text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya DIN 439 2 Acél Horganyzott sárga passzivált 04 M8


Cikkszám
Durchmesser
Marke Fabory
Klasse 040
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Durchmesser M8
Marke Fabory
Klasse 040
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 2.9

Méretek

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Szabványok

NF E25-405-1
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M

Cikkszámok

Cikkszám 11350.080.001
EAN 8715492570864
UBB 950355696077
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.