Nízké matice
55090
55090.390.001
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
Šestihranná matice nízká DIN 439 2 Nerezocel A4 Min.50 M39
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M39
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M39
m
19.5
P
4
s
60
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
55090.390.001
EAN
8715494141093
UBB
500571425288
UNSPSC
31161727