DIN 439 M
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
Nízké matice
55090
55090.360.001
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
Šestihranná matice nízká DIN 439 2 Nerezocel A4 Min.50 M36
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M36
Třída
Min.50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M36
m
18
P
4
s
55
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
439-2
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
55090.360.001
EAN
8715494141086
UBB
500571425106
UNSPSC
31161727