Wear Test Device
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
Nízké matice
55090
55090.060.001
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
Šestihranná matice nízká DIN 439 2 Nerezocel A4 035 M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
035
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M6
Třída
035
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
m
3.2
P
1
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
55090.060.001
EAN
8715492332844
UBB
950355234630
UNSPSC
31161727