Nízké matice
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
Nízké matice
01580
01580.160.001
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
Šestihranná matice nízká, zvětšený závit DIN 439 2 Ocel Žárový zinek 04 M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby se ZVĚTŠENÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče se ZVĚTŠENÝM závitem.
Závit matic je vyřezán PO zinkování a NEODPOVÍDÁ ISO-metrickým tolerancím.
Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.nadrozměrný
Rozměry
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
ISO
4035
NF
E25-405-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
01580.160.001
EAN
8715492413505
UBB
950355026242
UNSPSC
31161727