text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká, zvětšený závit DIN 439 2 Ocel Žárový zinek 04 M14

Specifikace

Průměr M14
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby se ZVĚTŠENÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče se ZVĚTŠENÝM závitem.
  • Závit matic je vyřezán PO zinkování a NEODPOVÍDÁ ISO-metrickým tolerancím.
  • Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.nadrozměrný

Rozměry

d-D M14
m 7
P 2
s 22

Normy

ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
DIN 439-2
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 01580.140.001
EAN 8715492413499
UBB 950355026168
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.