Nízké matice
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
Nízké matice
01580
01580.120.001
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
Šestihranná matice nízká, zvětšený závit DIN 439 2 Ocel Žárový zinek 04 M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby se ZVĚTŠENÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče se ZVĚTŠENÝM závitem.
Závit matic je vyřezán PO zinkování a NEODPOVÍDÁ ISO-metrickým tolerancím.
Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.nadrozměrný
Rozměry
d-D
M12
m
6
P
1.75
s
19
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ISO
4035
Čísla materiálu
Objednací číslo
01580.120.001
EAN
8715492413482
UBB
950355026085
UNSPSC
31161727