Nedtrain Oud
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
Nízké matice
11074
11074.160.100
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
Šestihranná matice nízká, levý závit MF DIN 439 2 Ocel Bez PU 04 M16X1,00 (≠DIN) (LH)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Levý (LH)
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Levý (LH)
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
levý závit
Rozměry
d-D
M16
m
8
P
1
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NF
E25-453
Čísla materiálu
Objednací číslo
11074.160.100
EAN
8715492569295
UBB
950355716032
UNSPSC
31161727