text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká, levý závit MF DIN 439 2 Ocel Pozinkované 04 M16X1,00 (≠DIN) (LH)


Objednací číslo
Průměr
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M16
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozměry

d-D M16
m 8
P 1
s 24

Normy

NEN 2334-B
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NF E25-453

Čísla materiálu

Objednací číslo 11075.160.100
EAN 8715492569530
UBB 951355080262
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.