text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká, levý závit MF DIN 439 2 Ocel Pozinkované 04 M14X1,50 (LH)


Objednací číslo
Průměr
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M14
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozměry

d-D M14
m 7
P 1.5
s 22

Normy

DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
ISO 8675
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 11075.140.150
EAN 8715492569523
UBB 950355717931
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.