text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice nízká, levý závit MF DIN 439 2 Ocel Bez PU 04 M20X1,50 (LH)


Objednací číslo
Průměr
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Třída 040
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info levý závit

Rozměry

d-D M20
m 10
P 1.5
s 30

Normy

DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675
NF E25-453
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 11074.200.150
EAN 8715492569325
UBB 950355631132
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.