Šestihranné matice
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
Šestihranné matice
22440
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
Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel (AD-W7) Bez PU 5-2 pro tlakové nádoby
Previous
Next
Objednací číslo
Třída
5-2
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
(AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Třída
5-2
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Technický materiál
(AD-W7)
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.pro tlakové nádoby
Normy
ISO
4032