text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel Lubrinox A4 70 M5


Objednací číslo
Průměr
Značka Lubrinox
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M5
Značka Lubrinox
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozměry

m 4
P 0.8
s 8

Popis

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli.

Proč zvolit Lubrinox®

  • Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů
  • Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo
  • Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub
  • Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu
  • Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli
  • Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite®
  • Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Normy

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Čísla materiálu

Objednací číslo 55082.050.001
EAN 8715494022705
UBB 500719066358
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.