text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel Lubrinox A2


Objednací číslo 51173.300.001
Průměr
Značka Lubrinox
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Značka Lubrinox
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.

Popis

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli.

Proč zvolit Lubrinox®

  • Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů
  • Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo
  • Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub
  • Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu
  • Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli
  • Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite®
  • Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Normy

DIN 934

Čísla materiálu

Objednací číslo 51173.300.001
EAN 8717077045163
UBB 500723183926
UNSPSC 31162400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.