Nedtrain Oud
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
Matice
Šestihranné matice
55089
55089.160.001
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
Šestihranná matice DIN 934 Nerezocel A5 (1.4571) M16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A5 (1.4571)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium.
The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding.
1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide.
Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A5 (1.4571)
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Stabilized stainless steel 1.4571 is essentially a standard A4 stainless steel type with titanium.
The addition of titanium is made to reduce the risk of intergranular corrosion (IC) after welding.
1.4571 is mainly applied in inaccessible constructions and constructions with moderate exposure to chloride and sulfur dioxide.
Due to its titanium content it is not high-gloss polishable.
Rozměry
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Čísla materiálu
Objednací číslo
55089.160.001
EAN
8715494473262
UBB
500616630223
UNSPSC
31161727