text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Ocel ASTM A194M Bez PU Gr.3

Objednací číslo
Značka Fabory
Třída Gr.3
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Specifikace

Značka Fabory
Třída Gr.3
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Normy

ASTM A194M

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.