text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Ocel ASTM A194M Bez PU Gr.7M M16


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída Gr.7M
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M16
Značka Fabory
Třída Gr.7M
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 40.5
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Rozměry

d-D M16
F 24
H 16
P 2

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 22373.160.001
EAN 8715492922830
UBB 500635541955
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.