Matice
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
Matice
Šestihranné matice
22374
22374.220.001
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
Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezocel ASTM A194M Gr.8 M22
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Třída
Gr.8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M22
Značka
Fabory
Třída
Gr.8
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM A194M
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
94.9
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Komoditní kód
7318163990
Rozměry
d-D
M22
F
32
H
22
P
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Čísla materiálu
Objednací číslo
22374.220.001
EAN
8715492921475
UBB
500635587743
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce