text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezocel ASTM A194M Gr.8 M20


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída Gr.8
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M20
Značka Fabory
Třída Gr.8
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM A194M
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 79.1
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Komoditní kód 7318163990

Rozměry

d-D M20
F 30
H 20
P 2.5

Normy

ASTM A194M
ASME ≈B18.2.4.6M

Čísla materiálu

Objednací číslo 22374.200.001
EAN 8715493211827
UBB 950355700846
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.