Triotrac II
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
Korunkové matice
12020
12020.360.150
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
Šestihranná korunková matice s drážkou MF DIN 935-1 Ocel Bez PU 4 M36X1,50 (≠DIN)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
4
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M36
Třída
4
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozměry
d-D
M36
m
38
n
7
Počet drážek
6
P
1.5
s
55
Závlačka DIN 94
6.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
729
DIN
935-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
12020.360.150
EAN
8715492575845
UBB
950355107265
UNSPSC
31161707