text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná korunková matice s drážkou MF DIN 935-1 Ocel Bez PU 4 M30X1,50 (≠DIN)


Objednací číslo
Průměr
Třída 4
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Třída 4
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.

Rozměry

d-D M30
m 33
n 7
Počet drážek 6
P 1.5
s 46
Závlačka DIN 94 6.3

Normy

DIN 935-1
NEN 729

Čísla materiálu

Objednací číslo 12020.300.150
EAN 8715492575814
UBB 950355107000
UNSPSC 31161707

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.