DIN 935
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
Korunkové matice
55220
55220.100.001
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
Šestihranná korunková matice s drážkou DIN 935-1 Nerezocel A4 M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozměry
d-D
M10
m
12
n
2.8
Počet drážek
6
P
1.5
s
17
Závlačka DIN 94
2.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
729
DIN
935-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
55220.100.001
EAN
8715492337597
UBB
950355750262
UNSPSC
31161707