BRAMMER
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
Korunkové matice
51220
51220.120.001
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
Šestihranná korunková matice s drážkou DIN 935-1 Nerezocel A2 M12
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
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M12
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
Rozměry
d-D
M12
m
15
n
3.5
Počet drážek
6
P
1.75
s
19
Závlačka DIN 94
3.2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
935-1
NEN
729
Čísla materiálu
Objednací číslo
51220.120.001
EAN
8715492276018
UBB
950355587748
UNSPSC
31161707