text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihnanný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Pozinkované 10.9 M10X30


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 30 mm
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.

Rozměry

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normy

DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Čísla materiálu

Objednací číslo 04137.100.030
EAN 8717077238602
UBB 500648944758
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.