text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihnanný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M14X80

Specifikace

Průměr M14
Délka 80 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Rozměry

b (min.) 34
d-D M14
dc (max.) 30.5
k (max.) 12.8
L (mm) 80
P 2
s 18

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921

Čísla materiálu

Objednací číslo 01256.140.080
EAN 8715492041067
UBB 952351235280
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.