text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihnanný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 8.8 M12X70

Specifikace

Průměr M12
Délka 70 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Rozměry

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 70
P 1.75
s 16

Normy

DIN 6921
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01256.120.070
EAN 8715492040961
UBB 952351236437
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.