text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihnanný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Bez PU 10.9 M6X50

Specifikace

Průměr M6
Délka 50 mm
Třída 10.9
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.

Rozměry

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Normy

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665

Čísla materiálu

Objednací číslo 04132.060.050
EAN 8715492119933
UBB 954351300189
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.