text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný olej Bosch UNI SNYOL ve spreji 100 ml


The Universal Cutting Oil notably increases the accessory´s lifetime in metal applications. The oil lubricates and cools the accessory while working, prolonging its usage several times over. It is ideal for use when cutting or drilling in all kinds of metals.

Objednací číslo B4957.001.409
Funkce Jiný
Objem (ml) 100
Hořlavý Ne
Bez olova Ne
Bez chromanů Ano
Baleno po 1

Specifikace

Funkce Jiný
Objem (ml) 100
Hořlavý Ne
Bez olova Ne
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ne
Možnost barvení Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 140
Komoditní kód 34039900
Type Cutting Oil Spray

Popis

The Universal Cutting Oil notably increases the accessory´s lifetime in metal applications. The oil lubricates and cools the accessory while working, prolonging its usage several times over. It is ideal for use when cutting or drilling in all kinds of metals.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4957.001.409
EAN 3165140271240
UBB 500504995787
UNSPSC 27112826
Výrobní číslo položky 2607001409
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.