text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 872350 178 x 3,0 x 22,2


Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Položka č. T6101.178.322
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 190
Komoditní kód 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Čísla materiálu

Položka č. T6101.178.322
EAN 9003178723505
UBB 500503132747
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 872350
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.