text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 400X4


Zvláštností tohoto kolejnicového řezacího kotouče PREMIUM je jeho integrované redukční pouzdro, které umožňuje jeho použití na strojích s průměrem 20 mm a 25 mm. 4 mm. Kromě toho se pohodlně používá a zároveň enormně snadno řeže a je odolný i v extrémních podmínkách použití. Proto je ideálním nástrojem pro zkušené železniční profesionály pro efektivní ř

Objednací číslo 0X279900
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4.3
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 30
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 4.3
Průměr kotouče (mm) 400
Granulace 30
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 25.4
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Zvláštností tohoto kolejnicového řezacího kotouče PREMIUM je jeho integrované redukční pouzdro, které umožňuje jeho použití na strojích s průměrem 20 mm a 25 mm. 4 mm. Kromě toho se pohodlně používá a zároveň enormně snadno řeže a je odolný i v extrémních podmínkách použití. Proto je ideálním nástrojem pro zkušené železniční profesionály pro efektivní řezání pomocí benzinové pily.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X279900
EAN 9003173097182
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34517334
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.