text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Řezný kotouč Tyrolit 39321 125 x 2,5 x 22,2


Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nejvýkonnějším nástrojem, s nímž je řezání neželezných kovů hračkou. Je navržen speciálně pro materiály, jako je hliník, a poskytuje hladký, profesionální řez s minimální námahou. Nové specifikace zabraňují ucpávání a otupování vlivem otěru materiálu, takže má mimořádně dlouhou životnost a stálý výkon.

Objednací číslo T6115.125.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 0.075
HS kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nejvýkonnějším nástrojem, s nímž je řezání neželezných kovů hračkou. Je navržen speciálně pro materiály, jako je hliník, a poskytuje hladký, profesionální řez s minimální námahou. Nové specifikace zabraňují ucpávání a otupování vlivem otěru materiálu, takže má mimořádně dlouhou životnost a stálý výkon.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6115.125.272
EAN 9003170393218
UBB 500503139775
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 39321
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.