text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 390532 350 x 2,8 x 25,4 A46-BF


Řezný kotouč STANDARD pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a dokonale se hodí pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. S tímto výrobkem máte zaručenou dlouhou životnost a snadnou řeznou schopnost, což je z velké části způsobeno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Numéro d'article T6256.390.532
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 46
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 350
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 536
Komoditní kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Řezný kotouč STANDARD pro ocel zaručuje nejbezpečnější řezání jakýchkoli obrobků na stacionárních strojích - bez ohledu na průměr. Tento výrobek je určen pro obrábění široké škály druhů oceli a dokonale se hodí pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, plných materiálů a profilů. S tímto výrobkem máte zaručenou dlouhou životnost a snadnou řeznou schopnost, což je z velké části způsobeno naším speciálním procesem lisování Tyrolit a drsnými bočními plochami řezného kotouče. Tím se snižuje boční tření a dehtování obrobku je minulostí.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6256.390.532
EAN 9003173905326
UBB 500504564799
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 390532
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.