Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezné kotouče
T6260.350.425
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
Řezný kotouč Tyrolit 384758 350 x 4,0 x 25,4 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
T6260.350.425
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
4
Průměr kotouče (mm)
350
Granulace
30
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
25.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
4
Průměr kotouče (mm)
350
Granulace
30
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
25.4
Typ částic
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
450
Model
41H
Type
Cut-Off Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
T6260.350.425
EAN
9003173847589
UBB
500503968736
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
384758